Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Internes Tiefenprofil, 210 DIP210 (VE4)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Internes Tiefenprofil, 210 DIP210 (VE4)
Internes Tiefenprofil, 210 DIP210 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-61579203
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DIP210
EAN/GTIN:
     8713574224889

Internes Tiefenprofil, 210 DIP210 (VE4)

Internes Tiefenprofil, 210, Verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
183 mm
Max. Belastbarkeit:
15 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,62*
€ 34,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,78*
€ 38,65*
€ 8,95*
ab € 38,45*
€ 52,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.