Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät, 50 W DAHHL501AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgerät, 50 W DAHHL501AC
Artikel-Nr.:
     6012B-61579277
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DAHHL501AC
EAN/GTIN:
     8713574247772
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung

Heizgerät, 50 W DAHHL501AC

Heizgerät, 50 W
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..265 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..265 V
Betriebsspannung bei DC:
110..265 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
41 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 909,44*
€ 1.029,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 913,42*
€ 1.039,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,12*
€ 1.236,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,44*
€ 1.222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,90*
€ 1.173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,57*
€ 1.137,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,42*
€ 1.086,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.