Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profil MPC/MPG, 600 DNN13 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profil MPC/MPG, 600 DNN13 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61579302
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DNN13
EAN/GTIN:
     8713574031142

19"-Profil MPC/MPG, 600 DNN13 (VE2)

19"
-Profil MPC/MPG, 600, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
13
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,30*
€ 54,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 56,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,56*
€ 67,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,99*
€ 66,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,54*
€ 50,62
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.