Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofil H/B, 600 BPP60 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenprofil H/B, 600 BPP60 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61579727
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BPP60
EAN/GTIN:
     8713574194151
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bodenprofil H/B, 600 BPP60 (VE2)

Bodenprofil H/B, 600, Galvanisiert, PQ=2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
583 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,05*
€ 8,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.