Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene, 200 BDR3520 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN-Schiene, 200 BDR3520 (VE5)
Artikel-Nr.:
     6012B-61579763
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BDR3520
EAN/GTIN:
     8713574160330
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

DIN-Schiene, 200 BDR3520 (VE5)

DIN-Schiene, 200, Galvanisiert, PQ=5
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
7,87 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
7,87 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,94*
€ 18,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,67*
€ 20,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.