Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottung PrismaSeT-P DEBRO 3pol 88092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61586026
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     88092
EAN/GTIN:
     3606480531521

Schottung PrismaSeT-P DEBRO 3pol 88092

Form4 Teil Seite Anschluss Nsx630 3P.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
190,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,11*
€ 201,04*
€ 5,95*
ab € 166,52*
€ 201,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,44*
€ 202,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 208,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,85*
€ 223,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.