Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürgriff PrismaSeT-P mit Schloss LVS01219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61586034
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS01219
EAN/GTIN:
     3606481876294

Drehtürgriff PrismaSeT-P mit Schloss LVS01219

PrismaSeT P. Drehtürgriff mit Zylinderschloss und zwei Schlüssel mit Nr. 405 in RAL9003. 1 Stück Schliessungsvorrichtung, 2 Stück Adapter mit Schraube M5 x 8 mm, 2 Stück Schlüssel Nr. 405, 1 Stück Kreuzkopfschraube, 1 Stück Omega Befestigungsteil, 1 Stück Vorreiber, 1 Stück Schraube M6 x 10 mm. und 2 Stück selbstschneidende Schrauben 20 mm im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,53*
€ 27,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,68*
€ 27,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,92*
€ 5,95*
ab € 20,57*
€ 28,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,06*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.