| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61586043 Herst.-Nr.: LVS03202 EAN/GTIN: 3606481866257 |
|
|
| | |
| Frontplatte PrismaSeT-P 1-reihig B=650mm LVS03202 PrismaSeT P. Frontplatte, 1-reihig mit 45 mm Ausschnitt für modulare Reiheneinbaugeräte, mit einer Höhe von 2 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 100 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,84* | € 9,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,85* | € 9,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,17* | € 10,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,76* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|