Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte PrismaSeT-P Sichtfenster B=400mm LVS03354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61586107
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS03354
EAN/GTIN:
     3606481871701

Frontplatte PrismaSeT-P Sichtfenster B=400mm LVS03354

PrismaSeT P. Frontplatte mit Sichtfenster, mit einer Höhe von 9 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 400 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,48*
€ 20,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,57*
€ 20,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,11*
€ 5,95*
ab € 15,40*
€ 21,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,48*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.