Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplattenblindabdeckung 96x96mm LVS03901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61586206
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS03901
EAN/GTIN:
     3606481885715

Frontplattenblindabdeckung 96x96mm LVS03901

PrismaSeT P. Frontplattenblindabdeckung mit ein bis vier Vorprägungen für Einbauten mit Durchmesser 16 mm oder 22 mm, oder mit einer Vorprägung für Einbauten mit 45 mm x 45 mm, oder mit einer Vorprägung für Einbauten mit 72 mm x 72 mm. für Frontplatteneinbaurahmen mit Ausschnitt 96 mm x 96 mm in RAL9003.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,65*
€ 8,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,66*
€ 8,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,33*
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 8,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,41*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.