| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61586214 Herst.-Nr.: LVS03979 EAN/GTIN: 3606481875402 |
| |
|
| | |
| Montageplatte PrismaSeT-P Horizontal B=650mm LVS03979 PrismaSeT P. Montageplatte für Blindstromkompensation in horizontaler Einbaulage für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Höhe: | 235 mm | Breite: | 550 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,83* | € 72,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,92* | € 72,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,54* | € 74,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,55* | € 74,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,60* | € 75,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|