| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61586232 Herst.-Nr.: LVS04412 EAN/GTIN: 3606481866004 |
| |
|
| | |
| Linergy FC PrismaSeT-P Einspeiseblock 3pol. LVS04412 PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für fünf 3-polige ComPacT NSXm bis 160 A mit Kipphebelantrieb oder direktem Drehantrieb in vertikaler Einbaulage und Festeinbautechnik. mit einem vorkonfektionierten Anschluss an eine vertikale Linergy BS oder LGYE Sammelschiene, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 18 kA, Bemessungskurzschlussstrom (Icc) 50 kA mit einspeiseseitigem Schutz von 85 kA (Icc). Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Polzahl: | 3 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 5 | Teilungsmaß: | 27 mm | Querschnitt: | 95 mm² | Länge: | 480 mm | Bemessungsdauerstrom Iu: | 600 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | flexible bars/plug in | Isoliert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,89* | € 167,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,56* | € 167,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,26* | € 168,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,45* | € 172,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,37* | € 173,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|