| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61586241 Herst.-Nr.: LVS04429 EAN/GTIN: 3606481867551 |
|
|
| | |
| Anschlussverlängerung PrismaSeT-P 3-polig LVS04429 PrismaSeT P. Anschlussverlängerung ohne Verbindung für einen 3-poligen ComPacT Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb in horizontaler Einbaulage in Festeinbautechnik. oder für einen 3-poligen ComPacT NSX oder NSX Vigi bis 250 A mit Kipphebelantrieb in horizontaler Einbaulage in Stecktechnik oder Einschubtechnik. oder für einen 3-poligen ComPacT NSX oder NSX Vigi bis 250 A mit Drehantrieb oder Motorantrieb in horizontaler Einbaulage in Festeinbautechnik, Stecktechnik oder Einschubtechnik für abgangsseitige Energieverteilung. Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm | Tiefe: | 400 mm | Mit Abdeckung: | nein | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,39* | € 67,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,48* | € 67,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,92* | € 69,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,98* | € 69,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,90* | € 70,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|