Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach PrismaSeT-P IP56 BxT=400x400mm LVS08454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61586322
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08454
EAN/GTIN:
     3606481877307
Suchbegriffe:
Dachblech

Dach PrismaSeT-P IP56 BxT=400x400mm LVS08454

PrismaSeT P. Dach ohne Ausschnitt mit Schutzart IP55 für Schaltschränke mit einer Breite von 400 mm und einer Tiefe von 400mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 28,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,97*
€ 28,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 29,51*
€ 5,95*
ab € 21,99*
€ 30,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,70*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.