Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottung PrismaSeT-P Form 2 LVS04922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottung PrismaSeT-P Form 2 LVS04922
Artikel-Nr.:
     6012B-61586378
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04922
EAN/GTIN:
     3606481880314

Schottung PrismaSeT-P Form 2 LVS04922

PrismaSeT P. Schottung Form 2 für seitliche vertikale Sammelschiene. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1926 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,43*
€ 54,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,56*
€ 54,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 55,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 42,95*
€ 55,97*
€ 5,95*
ab € 43,66*
€ 56,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.