Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottung PrismaSeT-P BxT=800x600mm LVS04968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-61586396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04968
EAN/GTIN:
     3606481883858

Schottung PrismaSeT-P BxT=800x600mm LVS04968

PrismaSeT P. Schottung Form 2 für horizontale Sammelschiene Linergy BS oder Linergy LGYE mit 3200 bis 4000 A mit einer Höhe von 4 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 400 mm oder 600 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,39*
€ 110,58*
€ 5,95*
ab € 89,49*
€ 110,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,47*
€ 111,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,87*
€ 113,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 114,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.