Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach PrismaSeT-P IP30 BxT=300x600mm LVS08633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61587576
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08633
EAN/GTIN:
     3606481877499
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank

Dach PrismaSeT-P IP30 BxT=300x600mm LVS08633

PrismaSeT P. Dach ohne Ausschnitt mit Schutzart IP30 für Schaltschränke mit einer Breite von 300 mm und einer Tiefe von 600mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,22*
€ 23,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,41*
€ 23,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,44*
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 24,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,63*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.