Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse B161,6mm H62,2mm lgr BC 161,6 OT U11 KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse B161,6mm H62,2mm lgr BC 161,6 OT U11 KMGY
Elektronikgehäuse B161,6mm H62,2mm lgr BC 161,6 OT U11 KMGY
Artikel-Nr.:
     6012B-61650294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2278513
EAN/GTIN:
     4046356299480
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Elektronikgehäuse B161,6mm H62,2mm lgr BC 161,6 OT U11 KMGY

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
161,6 mm
Höhe:
89,7 mm
Tiefe:
54,85 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,81*
€ 3,75*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 3,90*
10
€ 5,00*
ab € 2,922*
€ 3,902*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,07*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,9291*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,3353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.