Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61654272 Herst.-Nr.: 6AG15070RA007AB0 EAN/GTIN: 4047618047726 |
| |
|
| | |
| SIPLUS S7-1500 60W 6AG1507-0RA00-7AB0 SIPLUS S7-1500 PS 1507 60W 120/AC 230V/DC based on 6ES7507-0RA00-0AB0 mit Conformal Coating, -40 +70°C, start up -25°C, Systemstromversorgung versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung Wie die CPU ist auch die Stromversorgung gegen extreme Umweltbedingungen geschützt. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung bei AC 50 Hz: | 85..264 V | Eingangsspannung bei AC 60 Hz: | 85..264 V | Eingangsspannung bei DC: | 88..300 V | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Art der Ausgangsspannung: | DC | Ausgangsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Leistungsabgabe: | 60 W | Redundanzfähigkeit: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 153 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,20* | € 912,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 825,97* | € 917,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 868,56* | € 966,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 896,50* | € 1.009,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 922,88* | € 1.023,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|