Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 6E/4A AL2-10MR-A #215070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 6E/4A AL2-10MR-A #215070
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 6E/4A AL2-10MR-A #215070
Artikel-Nr.:
     6012B-61656884
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät

Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 6E/4A AL2-10MR-A #215070

SPS, ALPHA Grundgerät 6 Ein-/4 Relaisausgänge, AC
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,23*
€ 133,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,76*
€ 134,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,55*
€ 138,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 138,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,04*
€ 143,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.