| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61659377 Herst.-Nr.: 773715 EAN/GTIN: 4046548068504 |
| |
|
| | |
| Kommunikationmodul SERCOS III PNOZ mc10p #773715 Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Feldbusmodul, SERCOS III. Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 94 mm | Tiefe: | 114 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 489,09* | € 543,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 492,02* | € 543,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,90* | € 548,26* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,67* | € 559,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 500,63* | € 565,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|