Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsbaugruppe 8x Transistorausg. CJ1W-OD204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61677890
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ1W-OD204
EAN/GTIN:
     4547648706100

Ausgangsbaugruppe 8x Transistorausg. CJ1W-OD204

Ausgangsbaugruppe, 8 x Transistorausgänge, PNP, 0,5 A, 24 VDC, Schraubklemmen, Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20,4..26,4 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,06*
€ 202,25*
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 206,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,76*
€ 208,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,81*
€ 212,51*
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 238,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.