Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon M580S HSBY-Safety- CPU-Modul 4040 BMEH584040S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61678646
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEH584040S
EAN/GTIN:
     3606489562526
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
modicon m340 cpu-modul

Modicon M580S HSBY-Safety- CPU-Modul 4040 BMEH584040S

Dieser redundante Sicherheitsprozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Dieses Produkt bietet eine maximale Konfiguration von 16 dezentralen Racks mit bis zu 16.384 digitalen E/A-Kanälen und 4.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,01 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.819,03*
€ 6.182,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.072,11*
€ 6.287,41*
Frei Haus
ab € 6.484,41*
€ 6.702,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.627,83*
€ 6.846,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.696,52*
€ 6.920,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.846,58*
€ 8.147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.809,35*
€ 8.103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.673,91*
€ 7.941,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.627,83*
€ 7.887,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
ab € 63,44*
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
ab € 67,92*
Ähnlich
Schneider Electric
BMXXCAUSBH018
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.