Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servoverstärker Motorleist. bis 400W MR-J4-40A-RJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Servoverstärker Motorleist. bis 400W MR-J4-40A-RJ
AC-Servoverstärker Motorleist. bis 400W MR-J4-40A-RJ
Artikel-Nr.:
     6012B-61751931
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servoregler
Servoverstärker
mitsubishi servoregler
ac servoregler

AC-Servoverstärker Motorleist. bis 400W MR-J4-40A-RJ

Digitaler AC-Servoverstärker MR-J4-A, Motorleistung bis 400 W, RJ Typ
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
200..240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
200..240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Stromerfassungsmodul:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,6 A
Spannungserfassungsmodul:
ja
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: digitaler servoverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 632,67*
€ 706,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 640,33*
€ 713,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 783,92*
€ 859,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.064,05*
€ 1.064,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,42*
€ 848,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,44*
€ 808,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,25*
€ 788,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,33*
€ 761,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.