Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3,7kW 8A 3x380-480V FR-D740-080SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 3,7kW 8A 3x380-480V FR-D740-080SC-EC
Frequenzumrichter 3,7kW 8A 3x380-480V FR-D740-080SC-EC
Artikel-Nr.:
     6012B-61758106
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3,7kW 8A 3x380-480V FR-D740-080SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 3,7kW
3x380-480V
Nennstrom: 8A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
8 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3,7 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 374,85*
€ 417,64*
Frei Haus
ab € 373,15*
€ 417,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 379,33*
€ 421,95*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 404,80*
€ 452,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 414,43*
€ 473,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,43*
€ 476,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.