Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Nennleistung: 7,5kW FR-CS84-160-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61763506
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Nennleistung: 7,5kW FR-CS84-160-60

Umrichter
Nennleistung: 7,5kW
3x380-480V
Nennstrom: 16A
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,81*
€ 366,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,41*
€ 367,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 327,82*
€ 370,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 333,18*
€ 377,05*
Frei Haus
ab € 326,85*
€ 380,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.