Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 54A 37kW AC DA1-35054NB-B20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DA1-35054NB-B20C 197502 Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig, 54
EATON DA1-35054NB-B20C 197502 Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig, 54
Artikel-Nr.:
     6012B-61776287
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197502
EAN/GTIN:
     4015081940776
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 37 kw
frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 500V 54A 37kW AC DA1-35054NB-B20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 54 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
54 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.596,60*
€ 2.703,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.593,52*
€ 2.704,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.622,50*
€ 2.730,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.672,23*
€ 2.791,53*
217 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.811,35*
€ 2.923,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,28*
€ 3.249,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.710,68*
€ 3.225,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,92*
€ 3.155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,50*
€ 3.120,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,48*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
171905
ab € 868,32*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.