Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 1Ö 3L 10-30V DC E55CBL18T110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61777916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135841
EAN/GTIN:
     4015081326341
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 1Ö 3L 10-30V DC E55CBL18T110

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 5 mm, Einbauart: bündig, Schaltart: NPN, 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,70*
€ 45,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,69*
€ 45,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,66*
€ 47,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,04*
€ 48,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,09*
€ 50,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135741
ab € 3,33*
Zubehör
Eaton
135755
ab € 3,39*
Zubehör
Eaton
136189
ab € 4,26*
Zubehör
Eaton
136196
ab € 3,745*
Zubehör
Eaton
136199
ab € 82,38*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,76*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 11,93*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,33*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,26*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,85*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,12*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 19,17*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.