Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapazit. 1Ö 3L NPN M30 E53KBL30T110E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61777961
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134808
EAN/GTIN:
     4015081316601
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Näherungsschalter
Näherungssensor

Näherungsschalter kapazit. 1Ö 3L NPN M30 E53KBL30T110E

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,54*
€ 82,89*
€ 5,00*
ab € 68,31*
€ 87,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,28*
€ 90,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 90,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,53*
€ 90,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135754
ab € 60,48*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 12,02*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,06*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 18,58*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,09*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.