| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61778186 Herst.-Nr.: 173416 EAN/GTIN: 4015081698172 |
| |
|
| | |
| Ueberlastrelaisfunktion 230V 50Hz PKE-XZMR(230V50HZ) Überlastrelaismodul, verwendbar für: PKE12, PKE32, PKE65 mit XTUA-Auslöseblock ab Release 04 Weitere Informationen: | | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Einstellbarer Strombereich: | 0 A | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,48* | € 62,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,25* | € 63,35* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,28* | € 63,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,14* | € 65,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,84* | € 67,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|