| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61778898 Herst.-Nr.: 172984 EAN/GTIN: 4015081695751 |
|
|
| | |
| Abdeckhaube PKZ4, PKE65 HB-PKZ4-GVP Klemmenabdeckung zur Erhöhung der Schutzart des PKZM4 auf IP2x, Geeignet für den Anschluss von Kabeln bis max. 9,5 mm Außendurchmesser Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 2,87* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 3,14724* | € 3,79724* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 3,28222* | € 3,94222* | | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 3,40* | € 4,07* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.971,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|