Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0.2kW 1.6A 200VAC 3G3M1-A2002-ECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61785205
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3M1-A2002-ECT
EAN/GTIN:
     4549734764711
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw omron
frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw

Frequenzumrichter 0.2kW 1.6A 200VAC 3G3M1-A2002-ECT

Frequenzumrichter M1, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 VAC, 3-phasig, OLV/CLV Regelung, EtherCAT, STO (FSoE + verdrahtet), max. Ausgangsfrequenz 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,2 kW
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,58*
€ 605,31*
Frei Haus
ab € 510,25*
€ 605,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 531,03*
€ 610,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,78*
€ 726,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,48*
€ 702,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,34*
€ 658,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.