| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61785719 Herst.-Nr.: 3-5028-005A EAN/GTIN: 4015081980352 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 400 V AC, 3-phasig DM1-34012NB-N20B-EM Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 400 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 380 (-10%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 12 A, bei 400 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 5.5 kW, 110 % Überlast: 7.5 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS2, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 400 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 500 V | Nennausgangsstrom I2N: | 12 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 5,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 601,85* | € 669,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 602,33* | € 669,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,31* | € 675,52* | | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,34* | € 689,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 651,70* | € 723,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|