Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CG1130DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27CG1130DSQ
Linienleuchte WLS27CG1130DSQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-61807218
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3095988
EAN/GTIN:
     0662488959883
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
turck linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27CG1130DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12-30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40-+70° C, Lichtlänge L1: 1130 mm, Gehäuselänge L2: 1192 mm, Kaskadierbar, Autom. Temperaturüberwachung, Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
29,76 W
Lichtfarbe:
grün
Länge:
1206 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,63*
€ 659,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 565,69*
€ 659,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 590,05*
€ 665,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,04*
€ 689,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,51*
€ 791,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,46*
€ 721,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.