| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61840257 Herst.-Nr.: 7ML60130AB101AA2 EAN/GTIN: 4047623606147 |
|
|
| | |
| Messgerät geometrischen Größen 7ML6013-0AB10-1AA2 SITRANS LT500 Kontinuierlich,berührungslos, für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgut Überwacht Füllstand, Volumen und Volumendurchfluss, für nahezu jede Anwendung in den unterschiedlichsten Branchen der Prozessindustrie. Produkttyp: MultiRanger Funktionsumfang: Füllstand, Volumen und Durchfluss Sensoreingangstyp: 4 20 mA Eingang (bzw. -Eingänge) Anzahl Messstellen: Einkanalausführung Relaisausgang: 3 Relais (2 Schließer, 1 Wechsler) AC 250 V Einbau, Gehäuseausführung: Feldgehäuse, 4 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Schutzart: Nicht-Ex (allgemeine Sicherheit) CCSAUS, FM, CE, RCM Wechseldatenträger: Mitgeliefert, (8 GB Micro SD) Reserved Reserved Eingangsspannung: DC 10 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |