| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61847610 Herst.-Nr.: 259195 EAN/GTIN: 4050143217076 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA200-F200A-R2-6010 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 200 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.758,54* | € 2.915,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.754,40* | € 2.920,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.799,88* | € 2.949,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.838,15* | € 3.009,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.836,96* | € 3.033,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|