Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseverschraubung SACC-BP-M-M1#1420826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseverschraubung SACC-BP-M-M1#1420826
Gehäuseverschraubung SACC-BP-M-M1#1420826
Artikel-Nr.:
     6012B-61873340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1420826
EAN/GTIN:
     4055626280394
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Gehäuseverschraubung SACC-BP-M-M1#1420826

Gehäuseverschraubung, Stecker, M12, Hinterwandmontage, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte
Weitere Informationen:
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M12
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 2,78*
20
€ 5,00*
ab € 2,1755*
€ 2,8255*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,22*
€ 2,88*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,2395*
€ 2,9095*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9095*
€ 3,46231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7495*
€ 3,27191
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2395*
€ 2,66501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430488
ab € 2,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.