Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412245
Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412245
Artikel-Nr.:
     6012B-61874629
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412245
EAN/GTIN:
     4046356988865
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M8FS#1412245

Einbausteckverbinder, Universal, 5-polig, Buchse, gerade, M8, B-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,315*
€ 2,725*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 2,73*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,3379*
€ 2,7579*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,76*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7579*
€ 3,2819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3379*
€ 2,7821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 275,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.