Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-DSI-MSD#1456556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-DSI-MSD#1456556
Einbausteckverbinder SACC-DSI-MSD#1456556
Artikel-Nr.:
     6012B-61874999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456556
EAN/GTIN:
     4046356617116
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-DSI-MSD#1456556

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
70 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 7,25*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,331*
€ 7,281*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6055*
€ 7,6055*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,81*
€ 7,73*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,04*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,6055*
€ 9,05055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6055*
€ 7,86055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.