Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 8-0.15m 1switch PSENcs4.1 M12#541159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 8-0.15m 1switch PSENcs4.1 M12#541159
Sicherheitssensor 8-0.15m 1switch PSENcs4.1 M12#541159
Artikel-Nr.:
     6012B-61876709
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541159
EAN/GTIN:
     4046548065718
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter pi...
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 8-0.15m 1switch PSENcs4.1 M12#541159

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, reihenschaltbar IP67, Schaltabstand 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm, Eine Betätigungsrichtung VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger, Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,54*
€ 120,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,38*
€ 120,58*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 105,38*
€ 124,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,81*
€ 124,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 124,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.