| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61884277 Herst.-Nr.: 6827393 EAN/GTIN: 4047101350326 |
| |
|
| | |
| Programmierb. Gateway BL20-PG-EN-V3 CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System, Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP(TM) und Modbus TCP, Programmierbares Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP(TM) und Modbus TCP, OPC Server, Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS V3, Ethernet- und USB-Programmierschnittstelle, Schutzart IP20, Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht Linientopologie, 2x RJ45-Ports, Ethernet-Feldbusverbindung, Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 114,8 mm | Höhe: | 74,4 mm | Tiefe: | 50,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,83* | € 517,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,62* | € 518,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,71* | € 522,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 469,77* | € 537,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 499,45* | € 555,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|