Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 3893-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 3893-S1
Artikel-Nr.:
     6012B-62060036
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3893-S1
EAN/GTIN:
     4260523593724
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

3-Phasen-Stromschiene 1m schwarz 3893-S1

3 Phasen-Stromschiene, 1 m. schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
2000 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,46*
€ 38,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,72*
€ 38,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,37*
€ 39,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
3898-SR
ab € 10,98*
Zubehör
DOTLUX
3895-S
ab € 1,74*
Zubehör
DOTLUX
3904-S
ab € 24,03*
Zubehör
DOTLUX
3915-S
ab € 10,34*
Zubehör
DOTLUX
3731
ab € 48,27*
Zubehör
DOTLUX
3899-SL1
ab € 20,72*
Zubehör
DOTLUX
4766-S
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.