Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser bis 125A, 110-415V Z-LHASA/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser bis 125A, 110-415V Z-LHASA/230
Arbeitsstromauslöser bis 125A, 110-415V Z-LHASA/230
Artikel-Nr.:
     6012B-62065103
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248442
EAN/GTIN:
     4015082484422
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser bis 125A, 110-415V Z-LHASA/230

Arbeitsstromauslöser, nachträglich montierbar, Schaltstellungsanzeige rot-grün, großer Betriebsspannungsbereich, auf ausreichende Leistung der Kleinspannungsquelle achten, Z-LHASA/24: min. 90 VA
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 22,26*
8
Frei Haus
ab € 17,4375*
€ 22,4275*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 18,1575*
€ 23,3075*
13 Tage
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 19,56*
€ 24,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,39*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 23,3075*
€ 27,73593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1175*
€ 26,31983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3775*
€ 25,43923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1575*
€ 21,60743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 186,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.