Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 4-7mm, für Kabel ECM-89


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Trägerclip für Träger 4-7mm, ECM-89 für Kabel 8 ECM-89
ABB Trägerclip für Träger 4-7mm, ECM-89 für Kabel 8 ECM-89
Artikel-Nr.:
     6012B-62065347
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1044
EAN/GTIN:
     5414363118299
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer 4-7mm, für Kabel ECM-89

Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 8,9mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
80 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,43*
€ 46,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,46*
€ 46,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,47*
€ 47,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,26*
€ 48,69*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,89*
€ 49,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,60*
€ 56,644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,36*
€ 50,4084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.