Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62250251 Herst.-Nr.: 3059100 EAN/GTIN: 4046356489355 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter FUSE CAP 5X20 Sicherungshalter, Hülsenlänge: 13,2 mm, Länge: 22,5 mm, Durchmesser: 11 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,769* | € 1,109* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,819* | € 1,179* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8853* | € 1,2753* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8783* | € 1,2758* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,928* | € 1,328* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|