Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssteckverbinder 17-pol gerade M23 CA-17P1N129008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplungssteckverbinder 17-pol gerade M23 CA-17P1N129008
Kupplungssteckverbinder 17-pol gerade M23 CA-17P1N129008
Artikel-Nr.:
     6012B-62259298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620023
EAN/GTIN:
     4046356819725
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder

Kupplungssteckverbinder 17-pol gerade M23 CA-17P1N129008

Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,98*
€ 16,51*
€ 8,95*
ab € 11,93*
€ 17,05*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 17,12*
€ 5,46*
ab € 12,40*
€ 17,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,08*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1619639
ab € 12,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1607905
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.