Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderspule 12046009 (VE=140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA46, natur (3500 Stk.)
Artikel-Nr.:
     6012B-62357588
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-46009
EAN/GTIN:
     4031026216072
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinderspule 12046009 (VE=140

Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C. Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern. Sicherer Halt am Bündelgut. Leicht recycelbar. Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
20..0,7 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..150 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09974*
€ 0,12854*
19 Tage
unbekannt
14000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0973*
€ 0,1286*
Lager 6012
14000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10023*
€ 0,12973*
23 Tage
nicht lagernd
14000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,10227*
€ 0,13127*
21 Tage
unbekannt
14000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,10389*
€ 0,13389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,12973*
€ 0,15438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10023*
€ 0,11927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück ( entspricht € 1.816,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.