Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 4.8-9.5mm,15.1mm HS-HF4.8-9.5/25MMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62361762
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2438100000
EAN/GTIN:
     4050118461190
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 4.8-9.5mm,15.1mm HS-HF4.8-9.5/25MMY

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4..16 mm
Kabeldurchmesser:
4,8..9,5 mm
Länge:
25,4 mm
Breite:
15,1 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4995*
€ 0,5895*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,501*
€ 0,591*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50444*
€ 0,59444*
22 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5077*
€ 0,5977*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5471*
€ 0,6371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,59444*
€ 0,70738
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50444*
€ 0,60028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 594,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.