Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung VG K, gerade M25-1/K68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62363715
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909870000
EAN/GTIN:
     4032248536795
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung VG K, gerade M25-1/K68

Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
37,59 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0082*
€ 1,3082*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0115*
€ 1,3115*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0138*
€ 1,3138*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0273*
€ 1,3273*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0384*
€ 1,3484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3484*
€ 1,6046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2984*
€ 1,5451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2084*
€ 1,438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0384*
€ 1,2357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1772470000
ab € 0,18034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.