Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62368170 Herst.-Nr.: 3VA55606EC422AA0 EAN/GTIN: 4047624204182 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA5 UL 3VA5560-6EC42-2AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=600A Überlastschutz Ir=600A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt beidseit. Schraubenflachanschl. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 600 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 70 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 600 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3000..6000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hutschienenmontage optional: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.228,76* | € 2.412,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.188,76* | € 2.413,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.281,26* | € 2.467,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.781,01* | € 2.973,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.148,51* | € 3.342,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|